Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH USA CBB-13 J3 Mandrină de găurit cu cheie 0.500 in | AD8PKD 4LHK8

LLAMBRICH USA CBB-13 J3 Mandrină de găurit cu cheie 0.500 in

În stoc
Articol: AD8PKD Model: CBB-13 J3Crucea Ref: 4LHK8
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
€355.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentBearing
Capacitate max.0.5 "
Capacitate min.0.04 "
Diametrul mandrinei2.44 "
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă3.7 "
ConstrucţieOţel
Număr cheieK3
MaterialOţel
Dimensiunea de montare3JT
Tip montare3JT
Capacitate nominala1 / 2 "
Lungime deschisă2.96 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0665
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentCapacitate max.Lungime închisăNumăr cheieDimensiunea de montareTip montarePreț
LLAMBRICH USA CBB-08 J2 Mandrină de găurit cu cheie 0.250 in | AD8PKB 4LHK6 CBB-08 J2Bearing0.25 "2"K302JT2JT€186.29
LLAMBRICH USA CBB-10 J2 Mandrină de găurit cu cheie 0.375 in | AD8PKC 4LHK7 CBB-10 J2Bearing0.375 "2.76 "K322JT2JT€180.10
LLAMBRICH SUA CBB-16 J3 Mandrină de găurit cu cheie 0.625 in | AD8PKE 4LHK9 CBB-16 J3Bearing0.625 "4.02 "K43JT3JT€402.81
LLAMBRICH USA CBB-19 J4 Mandrină de găurit cu cheie 0.750 in | AD8PKF 4LHL1 CBB-19 J4Bearing0.75 "4.93 "K44JT4JT€606.22
LLAMBRICH USA CBB-25 J5 Mandrină de găurit cu cheie 1.000 in | AD8PKG 4LHL2 CBB-25 J5Bearing1"5.79 "K55JT5JT€826.39
LLAMBRICH SUA CY-16 J-3 Mandrină cu cheie 0.625 in | AD8PKH 4LHL3 CY-16 J-3Rulment simplu0.625 "3.74 "K33JT3JT€266.54
LLAMBRICH USA CYX-13 J-2 Mandrină de găurit cu cheie 0.500 in | AD8PKJ 4LHL4 CYX-13 J-2Rulment simplu0.5 "3.31 "K32JT2JT€169.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA CBB-13 J3 Mandrină de găurit cu cheie 0.500 in
€355.85 /unitate