Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LLAMBRICH SUA CY-06 R-3/8 Sp Mandrină de găurit cu cheie 0.250 în Heavy Duty | AD8PKU 4LHN4

LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp Mandrină de găurit cu cheie 0.250 în Heavy Duty

În stoc
Articol: AD8PKU Model: CY-06 R-3/8 SpCrucea Ref: 4LHN4
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
€159.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.0.25 "
Capacitate min.0.04 "
Diametrul mandrinei1.5 "
Tipul ChuckCu cheie
Lungime închisă2.44 "
ConstrucţieOţel
Număr cheieK7
MaterialOţel
Dimensiunea de montare3 / 8-24
Tip montare3 / 8-24
Capacitate nominala1 / 4 "
Lungime deschisă1.95 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8466100175
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentCapacitate max.Lungime închisăNumăr cheieDimensiunea de montareTip montarePreț
LLAMBRICH USA CBB-08 J2 Mandrină de găurit cu cheie 0.250 in | AD8PKB 4LHK6 CBB-08 J2Bearing0.25 "2"K302JT2JT€186.29
LLAMBRICH USA CBB-10 J2 Mandrină de găurit cu cheie 0.375 in | AD8PKC 4LHK7 CBB-10 J2Bearing0.375 "2.76 "K322JT2JT€180.10
LLAMBRICH USA CBB-13 J3 Mandrină de găurit cu cheie 0.500 in | AD8PKD 4LHK8 CBB-13 J3Bearing0.5 "3.7 "K33JT3JT€355.85
LLAMBRICH SUA CBB-16 J3 Mandrină de găurit cu cheie 0.625 in | AD8PKE 4LHK9 CBB-16 J3Bearing0.625 "4.02 "K43JT3JT€402.81
LLAMBRICH USA CBB-19 J4 Mandrină de găurit cu cheie 0.750 in | AD8PKF 4LHL1 CBB-19 J4Bearing0.75 "4.93 "K44JT4JT€606.22
LLAMBRICH USA CBB-25 J5 Mandrină de găurit cu cheie 1.000 in | AD8PKG 4LHL2 CBB-25 J5Bearing1"5.79 "K55JT5JT€826.39
LLAMBRICH SUA CY-16 J-3 Mandrină cu cheie 0.625 in | AD8PKH 4LHL3 CY-16 J-3Rulment simplu0.625 "3.74 "K33JT3JT€266.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp Mandrină de găurit cu cheie 0.250 în Heavy Duty
€159.61 /unitate