Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set furtun LOC-LINE 50813 | AD2GBW 3P823

LOC-LINE 50813 Kit furtun

În stoc
Element: AD2GBW Model: 50813Crucea Ref: 3P823

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun, 13" cu fitinguri
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialCopolimer acetal
TipSistem de furtun flexibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Disponibil în (poliester rezistent la acizi)

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Preț
Set furtun LOC-LINE 40413 | AD2GBN 3P816 404131 / 4 "€18.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 50813 Kit furtun
€23.99 /unitate