Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 51830 Duză pentru furtun flexibil 90 de grade Pachet de 4 | AA9MJE 1DXU4

LOC-LINE 51830 Duză pentru furtun flexibil 90 de grade Pachet de 4

În stoc
Articol: AA9MJE Model: 51830Crucea Ref: 1DXU4
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
€17.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de 90 de grade
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialCopolimer acetal
Mărimea1/2 "Deschidere
Tip90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.ArticolMărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 41471 Duză pentru furtun flexibil 90 de grade Pachet de 4 | AA9MHJ 1DXR3 414711 / 4 "Duza de 90 de grade1/8 "Deschidere4€15.39
LOC-LINE 51828 Duză pentru furtun flexibil 90 de grade Pachet de 4 | AA9MJC 1DXU2 518281 / 2 "1/4 ", duză de 90 de grade1/4 "Deschidere4€16.72
LOC-LINE 51829 Duză pentru furtun flexibil 90 de grade Pachet de 4 | AA9MJD 1DXU3 518291 / 2 "Duza de 90 de grade3/8 "Deschidere4€17.62
LOC-LINE 41470 Duză pentru furtun flexibil 1/4 inch 90 grade Pachet de 4 | AF2UWC 6Y667 414701 / 4 "Duza de 90 de grade1/16 "Deschidere4€16.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 51830 Duză pentru furtun flexibil 90 de grade Pachet de 4
€17.50 /ambalaj