Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 59863 Duză rotundă 1/2 inch - Pachet De 50 | AB6BRF 20Y220

LOC-LINE 59863 Duză rotundă 1/2 inch - Pachet de 50

În stoc
Articol: AB6BRF Model: 59863Crucea Ref: 20Y220
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
€114.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză rotundă
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialCopolimer acetal
MărimeaDeschidere rotundă de 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.MărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 49422 Duză rotundă 1/16 inch - Pachet De 50 | AB6BPG 20Y168 494221 / 4 "Deschiderea rundei 1/1650€98.34
LOC-LINE 49424 Duză rotundă 1/4 inch - Pachet De 50 | AB6BPH 20Y169 494241 / 4 "Deschidere rotundă de 1/4 "50€107.73
LOC-LINE 69542 Duză rotundă 3/4in - Pachet De 50 | AB6BTW 20Y257 695423 / 4 "Deschidere rotundă de 3/4 "50€138.57
LOC-LINE 69543 Duză rotundă 5/8in - Pachet De 50 | AB6BTX 20Y258 695433 / 4 "Deschidere rotundă de 5/8 "50€137.78
LOC-LINE 89323AS Duză rotundă 4 1/2 inch - Pachet De 10 | AB6BUW 20Y280 89323AS2-1/2 "Deschidere rotundă de 4-1 / 2 "10€147.52
LOC-LINE 49423 Duză rotundă 1/8 - Pachet De 50 | AE4ATQ 5HK18 49423--50€96.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 59863 Duză rotundă 1/2 inch - Pachet de 50
€114.48 /ambalaj