Dulapul de siguranță închidere manual combustibil Jobox 1-758610 este potrivit pentru depozitarea substanțelor chimice și soluțiilor foarte combustibile și a lichidelor precum vopselele și cernelurile. Acest dulap de depozitare este utilizat în laboratoare, unități medicale și fabrici de producție. Oferă și Jobox rezervoare de transfer de combustibil pentru a transfera cantităţi mari de fluide combustibile din dulapul de siguranţă la destinaţia aleasă.
Caracteristici:
- Oferă conexiuni de ventilație înalte și joase, împiedicând ca aerul și vaporii să rămână prinși în cutia de siguranță.
- Dispune de finisaj acoperit cu pulbere, asigurând rezistență ridicată la abraziune, la zgârieturi și la zgârieturi.
- Are un design complet izolat pentru a elimina punctele fierbinți și golurile, asigurând în același timp performanțe ignifuge.
- Suporturile EZ-Level din oțel de calibrul 12 au orificii de acces pentru șuruburi de nivelare, permițând accesul rapid la nivelarea dulapului.
- Vine cu un design anti-răsturnare EZ-Level pentru a oferi rezistență și stabilitate la răsturnare.
- Sistemul de blocare în 3 puncte și mânerul cu vâsle blocabil elimină potențialul furt reducând accesul.
- Dispune de etichete de avertizare foarte vizibile pentru a oferi o referință pentru instrucțiuni și indicații.
- Are un rafturi interioare înclinate pentru ghidarea scurgerilor pentru a direcționa scurgerile spre spatele dulapului și în secțiunea rezervorului de reținere pentru o curățare ușoară.
- Vine cu rafturi albe strălucitoare, permițând utilizatorului să identifice rapid scurgerile de lichid.
- Are o construcție din oțel pentru a preveni deteriorarea împotriva loviturilor și căderilor accidentale.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-758610 potrivit pentru locații umede?
A. Acest dulap de siguranță are un design cu 4 picioare, permițând utilizatorului să fixeze dulapul în locuri predispuse la scurgeri frecvente de lichide.
Î. Cum se accesează și se depozitează containerele în interiorul acestui dulap de siguranță Jobox 1-758610?
A. Mânerul în formă de zăvor al acestui dulap de siguranță poate fi tras pentru a accesa rafturile de depozitare prin deschiderea ușilor dulapului.
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-758610 potrivit pentru spații deschise?
A. Acest dulap de siguranță poate fi păstrat în spații deschise pentru o perioadă limitată de timp. Cu toate acestea, se recomandă păstrarea dulapului de siguranță în interiorul unei clădiri.