Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOCOLOC 259-4CTRH Știft cu filet grosier Mâner extern din dreapta 1/8 inch | AF6ZMJ 20RP43

LOCOLOC 259-4CTRH Știft cu filet grosier Mâner extern din dreapta 1/8 inch

În stoc
Articol: AF6ZMJ Model: 259-4CTRHCrucea Ref: 20RP43
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
€16.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud cu fir grosier
După Swage Dia.7 / 32 "
Dimensiunea cablului1 / 8 "
Material304 oțel inoxidabil
FirExtern
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908595

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
LOCOLOC 259-2CTRH Știft cu filet grosier Mâner extern din dreapta 1/1 inch | AF6ZMG 20RP41 259-2CTRH1 / 16 "1 3 / 64 "6-32€14.54
LOCOLOC 259-3CTRH Știft cu filet grosier Mâner extern din dreapta 3/32 inch | AF6ZMH 20RP42 259-3CTRH3 / 32 "1 13 / 64 "10-24€13.42
LOCOLOC 259-5CTRH Știft cu filet grosier Mâner extern din dreapta 5/32 inch | AF6ZMK 20RP44 259-5CTRH5 / 32 "1.375 "1 / 4-20€17.12
LOCOLOC 259-6CTRH Știft cu filet grosier Mâner extern din dreapta 3/16 inch | AF6ZML 20RP45 259-6CTRH3 / 16 "1 29 / 64 "5 / 16-18€20.24
LOCOLOC 259-8CTRH Știft cu filet grosier Mâner extern din dreapta 1/4 inch | AF6ZMM 20RP46 259-8CTRH1 / 4 "1.75 "3 / 8-16€54.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOCOLOC 259-4CTRH Știft cu filet grosier Mâner extern din dreapta 1/8 inch
€16.40 /unitate