Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOCOLOC CP Cutter tăiat cu forfecare 8 inch | AG9JUG 20RP64

LOCOLOC CP Cutter tăiat prin forfecare 8 inch

În stoc
Articol: AG9JUG Model: CPCrucea Ref: 20RP64

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€117.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu
Acțiune de tăiereTăierea tăiată
Capacitate de tăiere din oțel moale3 / 4 "
Design mânerMâner acoperit din plastic
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3357
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
LOCOLOC CDO Cutter tăiat prin forfecare 7-3/4 inch | AG9JUH 20RP65 CDO-uri7.75 "€211.83
LOCOLOC C108 tăietor cablu tăiat 22 inch | AG9JUJ 20RP66 C10822 "€1,102.03
LOCOLOC C112 tăietor cablu tăiat 29 in | AG9JUK 20RP67 C11229 "€1,313.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOCOLOC CP Cutter tăiat prin forfecare 8 inch
€117.31 /unitate