Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS MS20668-10 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 5/16 | AA8AWA 16X676

LOOS MS20668-10 Fiting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 5/16

În stoc
Element: AA8AWA Model: MS20668-10Crucea Ref: 16X676

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€234.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj la capătul ochiului
După Swage Dia.9 / 16 "
Dimensiunea cablului5 / 16 "
Ochi în interiorul Dia.7 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Grosimea dintelor11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiOchi în interiorul Dia.MaterialPreț
LOOS MS20668-2 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 1/16 | AA8AVR 16X668 MS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 oțel inoxidabil€12.92
LOOS MS20668-3 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 3/32 | AA8AVT 16X669 MS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 oțel inoxidabil€14.82
LOOS MS20668-4 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 1/8 | AA8AVU 16X670 MS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 oțel inoxidabil€16.14
LOOS MS20668-5 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 5/32 | AA8AVV 16X671 MS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 oțel inoxidabil€22.26
LOOS MS20668-6 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 3/16 | AA8AVW 16X672 MS20668-63 / 16 "5 / 16 "304 oțel inoxidabil€32.15
LOOS MS20668-7 Fitting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 7/32 | AA8AVX 16X673 MS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 oțel inoxidabil€57.84
LOOS MS20668-8 Fiting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 1/4 | AA8AVY 16X674 MS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 oțel inoxidabil€59.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS MS20668-10 Fiting pentru capătul cu ochi 304 Ss Dimensiune 5/16
€234.78 /unitate