Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS MS21260S3RH Știft de blocare Scurt dreapta Oțel inoxidabil 304 Dimensiune 3/32 | AA8AXR 16X715

LOOS MS21260S3RH Știft de blocare scurt, dreapta, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/32

În stoc
Articol: AA8AXR Model: MS21260S3RHCrucea Ref: 16X715
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
€16.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud de blocare, scurt
După Swage Dia.3 / 16 "
Dimensiunea cablului3 / 32 "
Material304 oțel inoxidabil
FirExtern
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiDirecția firuluiLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
LOOS MS21260S2RH Știft de blocare Scurt dreapta Oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/16 | AA8AXM 16X711 MS21260S2RH1 / 16 "Mana dreapta3 / 8 "6-40€13.50
LOOS MS21260S2LH Știft de blocare Scurt stânga Oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/16 | AA8AXN 16X712 MS21260S2LH1 / 16 "Mâna stângă3 / 8 "6-40€14.07
LOOS MS21260S3LH Știft de blocare Scurt stânga Oțel inoxidabil 304 Dimensiune 3/32 | AA8AXT 16X716 MS21260S3LH3 / 32 "Mâna stângă1 / 2 "10-32€16.53
LOOS MS21260S4RH Știft de blocare Scurt dreapta Oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/8 | AA8AXW 16X719 MS21260S4RH1 / 8 "Mana dreapta9 / 16 "1 / 4-28€18.38
LOOS MS21260S4LH Știft de blocare Scurt stânga 304 Ss Dimensiune 1/8 | AA8AXX 16X720 MS21260S4LH1 / 8 "Mâna stângă9 / 16 "1 / 4-28€18.38
LOOS MS21260S5RH Știft de blocare Scurt dreapta Oțel inoxidabil 304 Dimensiune 5/32 | AA8AYA 16X723 MS21260S5RH5 / 32 "Mana dreapta5 / 8 "1 / 4-28€19.55
LOOS MS21260S5LH Știft de blocare scurt, stânga, oțel inoxidabil 304, mărime 5/32 | AA8AYB 16X724 MS21260S5LH5 / 32 "Mâna stângă5 / 8 "1 / 4-28€19.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS MS21260S3RH Știft de blocare scurt, dreapta, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/32
€16.53 /unitate