Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS SL2-6TP Manșon cablu de sârmă 3/16 inch 122 cupru | AA8BBQ 16X807

LOOS SL2-6TP Manșon cablu de sârmă 3/16 inch 122 cupru

În stoc
Articol: AA8BBQ Model: SL2-6TPCrucea Ref: 16X807
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
€4.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de sârmă
finalizareaPlacată din staniu
MaterialCupru 122
Sârmă cablu Dia.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă cablu Dia.Preț
LOOS SL2-1.5TP Manșon cablu de sârmă 3/64 inch 122 cupru | AA8BBK 16X802 SL2-1.5TP3 / 64 "€0.45
LOOS SL2-2TP Manșon cablu de sârmă 1/16 inch 122 cupru | AA8BBL 16X803 SL2-2TP1 / 16 "€0.39
LOOS SL2-3TP Manșon cablu de sârmă 3/32 inch 122 cupru | AA8BBM 16X804 SL2-3TP3 / 32 "€0.70
LOOS SL2-4TP Manșon cablu de sârmă 1/8 inch 122 cupru | AA8BBN 16X805 SL2-4TP1 / 8 "€1.40
LOOS SL2-5TP Manșon cablu de sârmă 5/32 inch 122 cupru | AA8BBP 16X806 SL2-5TP5 / 32 "€2.38
LOOS SL2-7TP Manșon cablu de sârmă 7/32 inch 122 cupru | AA8BBR 16X808 SL2-7TP7 / 32 "€5.69
LOOS SL2-8TP Manșon cablu de sârmă 1/4 inch 122 cupru | AA8BBT 16X809 SL2-8TP1 / 4 "€6.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS SL2-6TP Manșon cablu de sârmă 3/16 inch 122 cupru
€4.82 /unitate