Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOUISVILLE AY8001 Treaptă pliabilă, înălțime totală de 12 inchi, 375 lbs. Capacitate de încărcare, Număr de trepte 1 | CD3WMR 415J14

LOUISVILLE AY8001 Treaptă pliabilă, înălțime totală de 12 inchi, 375 lbs. Capacitate de încărcare, număr de trepte 1

În stoc
Articol: CD3WMR Model: AY8001Crucea Ref: 415J14
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
€324.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPasul de pliere
Tip ANSIIAA
Adâncimea bazei15.625 "
Latimea de Jos15 "
Adâncime închisă10-1/4 "
Înălțime închisă15 "
CuloriSilver
finalizareaMoara de aluminiu
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialAluminiu
Greutate Netă8.0 lb.
Numărul de pași1
Inălțime totală12 "
Grupul de produse Step StoolPasul de pliere
Lățimea pasului6"
Înălțimea pasului superior12 "
Modelul benzii de rulareGrilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăTip ANSIAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăLățimea pasuluiModelul benzii de rulareLatimea de JosPreț
LOUISVILLE L-2011-04 Treaptă pliabilă, 56 inci înălțime totală, 300 lbs. Capacitate de încărcare, aluminiu | CD3LPU 401M55 L-2011-0430.0 lb.IA45.5 "456 "14.125 "Vinil antiderapant22.5 "€578.97
LOUISVILLE FY8003 Treaptă pliabilă din fibră de sticlă, 375 lbs. Capacitate de încărcare, număr de trepte 3 | CD3VJJ 415J20 FY800320.0 lb.IAA26.5 "336 "6"Grilă20 "€609.46
LOUISVILLE FY8002 Treaptă pliabilă din fibră de sticlă, 375 lbs. Capacitate de încărcare, număr de trepte 2 | CD3WBF 415J19 FY800215.0 lb.IAA20.625 "224 "6"Grilă18 "€422.40
LOUISVILLE AY8002 Treaptă pliabilă, 24 inci înălțime totală, 375 lbs. Capacitate de încărcare, număr de trepte 2 | CD3WZV 415J15 AY800214.0 lb.IAA20.625 "224 "6"Grilă18 "€346.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOUISVILLE AY8001 Treaptă pliabilă, înălțime totală de 12 inchi, 375 lbs. Capacitate de încărcare, număr de trepte 1
€324.93 /unitate