LOVEJOY 68514410359 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea alezajului de 7/16 inchi, Lungime a butucului de 1.350 inci, OD 1.08 inci | AL9VCN 10359 / L050 HUB 7/16 N/KW LTB .870

LOVEJOY 68514410359 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiunea alezajului de 7/16 inch, lungime a butucului de 1.350 inchi, OD 1.08 inch

Articol: AL9VCN Model: 68514410359Ref: 10359 / L050 HUB 7/16 N/KW LTB .870
€219.20 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci2
Dimensiunea canalului7 / 16 "
Tip alezajTrebuie definit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL050
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.48 "
Dimensiunea T1 / 4-20
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.5hp
Putere nominală la 1800 RPM0.75hp
Putere nominală la 3600 RPM1.51 CP
Lungimea butucului1.35 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.88 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit0.625 "
Max. Viteză18000 rpm
Min. Plictisit0.25 "
Cuplu nominal26.3 in-lbs.
Număr de fălci2
În afara Dia.1.08 "
Putere nominală la 1,800 rpm0.75 CP
Putere nominală la 100 rpm0.5 CP
Putere nominală la 100 rpm0.042 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/4 "-20
Fire per inch1/4 "-20

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514410357 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea alezajului de 5/16 inchi, Lungime butuc de 1.350 inci, OD 1.08 inci | AJ2XBF 68514410357L0505 / 16 "Fără cheie0.88 "1.08 "1.35 "Fier sinterizatL€219.20
LOVEJOY 68514410338 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea alezajului de 1/2 inch, Lungime butuc de 0.800 inch, OD 1.08 inch | AL2ZZK 10338 / L050SX1/2 CORPS 68514410338L0501 / 2 "Fără cheie0.31 "1.08 "0.8 "Fier sinterizatL€29.43
RFQ
LOVEJOY 68514410335 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea alezajului de 1/4 inch, Lungime butuc 0.800 inch, OD 1.08 inch | CF3JFK 68514410335L0501 / 4 "Fără cheie0.31 "1.08 "0.8 "Fier sinterizatL€8.41
RFQ
LOVEJOY 68514410337 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea alezajului de 3/8 inch, Lungime butuc de 0.800 inch, OD 1.08 inch | CF3JFL 68514410337L0503 / 8 "Fără cheie0.31 "1.08 "0.8 "Fier sinterizatL€8.41
RFQ
LOVEJOY 68514410360 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea alezajului de 1/2 inch, Lungime butuc de 1.350 inch, OD 1.08 inch | CF3JFM 68514410360L0501 / 2 "Fără cheie0.88 "1.08 "1.35 "Fier sinterizatL€181.16
RFQ
LOVEJOY 68514410362 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea alezajului de 5/8 inch, Lungime butuc de 1.350 inch, OD 1.08 inch | CF3JFN 68514410362L0505 / 8 "Fără cheie0.88 "1.08 "1.35 "Fier sinterizatL€181.16
RFQ
LOVEJOY 68514441610 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, lungime butuc de 0.800 inch, OD 1.08 inch | CF3JGN 68514441610L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Fier sinterizatL€8.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410359 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiunea alezajului de 7/16 inch, lungime a butucului de 1.350 inchi, OD 1.08 inch
€219.20 /unitate