Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410642 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 7/8 inchi, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCR 10642

LOVEJOY 68514410642 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL075, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch

În stoc
Element: AC9WCR Model: 68514410642Crucea Ref: 10642
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
€19.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci3
Dimensiunea canalului7 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL075
Tip cuplajAL
Dimensiunea G0.5 "
Dimensiune HD1.53 "
Dimensiune SL0.31 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.14hp
Putere nominală la 1200 RPM1.68hp
Putere nominală la 1800 RPM2.57hp
Putere nominală la 3600 RPM5.04 CP
Lungimea butucului1.31 "
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lățimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lungime prin Bore0.81 "
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.875 "
Max. Viteză11000 rpm
Min. Plictisit0.25 "
Moment de inerție (solid) WR20.121 lbs.in.mp.
Cuplu nominal90 in-lbs.
Număr de fălci3
Lungime totală2.12 "
Putere nominală la 1,200 rpm1.68 CP
Putere nominală la 1,800 rpm2.57 CP
Putere nominală la 100 rpm0.14 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir1 / 4-20
Filet Dia.1/4 "-20
Fire per inch1/4 "-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8483908010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514410482 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410491 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€17.11
LOVEJOY 68514410635 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€18.90
LOVEJOY 68514410639 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€18.60
LOVEJOY 68514410640 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€19.61
LOVEJOY 68514410798 Butuc de cuplare AL AL090 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminiu144 in-lbs.9000 rpm€30.29
LOVEJOY 68514410800 Butuc de cuplare AL AL090 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WLM 10800 68514410800AL0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminiu144 in-lbs.9000 rpm€30.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410642 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL075, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch
€19.86 /unitate