LOVEJOY 68514413695 Cuplaj dintr-o bucată arbore la arbore, dimensiune cuplaj 50, OD 2.00 inchi, oțel | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514413695 Cuplaj dintr-o singură bucată arbore la arbore, dimensiune cuplaj 50, OD 2.00 inchi, oțel

Articol: AN9BFM Model: 68514413695Cross Ref: 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW
€222.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore și cuplare
Dimensiunea canalului7 / 16 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiRRU50
Tip cuplajRenunța
Dimensiunea BC1.5 "
Dimensiunea D1.88 "
Dimensiunea FD2"
Dimensiunea FL10.25 "
Dimensiune HD2"
Dimensiunea HL1"
Dimensiuni1.56 "
Putere nominală la 100 RPM0.13hp
Stil HubHub RRU
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialOţel
Max. Plictisit1"
Max. Viteză30000 RPM
Max. Cuplul82 In.Lbs.
Min. Plictisit0.375 "
Lungime totală3.52 "
Locația PIN (Dimensiunea SL)0.5 "
Dimensiunea pinului1 / 8 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
Unghi de lichidare la max. Cuplu1.82 grade

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HLDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiDimensiuniMax. PlictisitMax. VitezăMax. CuplulLungime totalăPreț
LOVEJOY 68514413740 Cuplaj arbore, diametru exterior 2.5 inchi, lungime 4.27 inchi, oțel | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW 685144137401.25 "3 / 8 "RRU751.81 "1.25 "20000 RPM175 In.Lbs.4.27 "€233.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514413695 Cuplaj dintr-o singură bucată arbore la arbore, dimensiune cuplaj 50, OD 2.00 inchi, oțel
€222.75 /unitate