LOVEJOY 68514413865 Cuplaj flanșă la arbore, dimensiune 3/4 x 3/16 inch | AK3XAF 13865 / UFH75R CPLG 3/4

LOVEJOY 68514413865 Cuplaj flanșă la arbore, dimensiune 3/4 x 3/16 inch

Element: AK3XAF Model: 68514413865Cruce Ref: 13865 / UFH75R CPLG 3/4
€626.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flanșă la arbore
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea BC2"
Dimensiunea D2.88 "
Dimensiunea FL0.38 "
Dimensiune HD1.42 "
Diametrul flanșei (dimensiunea FD)2.5 "
Putere nominală la 100 RPM0.28hp
Dimensiunea butuculuiUFH75R
Stil HubRegulat
Dimensiunea cheii3/16 x 3/32 "
Lungime prin Bore0.84 "
MaterialOţel
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză20000 RPM
Max. Cuplul175 In.Lbs.
Min. Plictisit0.375 "
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Lungime totală2.58 "
Locația PIN (Dimensiunea SL)0.41 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
TipFlanșă la arbore
Unghi de lichidare la max. Cuplu4.5 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal1.82 grade

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514413865 Cuplaj flanșă la arbore, dimensiune 3/4 x 3/16 inch
€626.10 /unitate