LOVEJOY 68514417379 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel

Element: AL2FDD Model: 68514417379Cross Ref: 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N / KW N / SS
€142.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A7 / 16 "x 7 / 16"
Bore B7 / 16 "x 7 / 16"
Adâncimea forajului0.88 "
Dimensiunea canalului7 / 16 "x 7 / 16"
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Inchi cubici2.3232 cu. În
Tip articulațieTip HD
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.5 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.69 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.88 "
Lungime totală3"
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaHD5B
Cuplul de rupere statică1176 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip HD
Volum2.3232 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514417399 Articulație universală, lungime 3.38 inchi, oțel | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Fără cheie1.12 "3.5 "1"2880 in-lbs.Oţel-€165.34
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Fără cheie1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€127.79
RFQ
LOVEJOY 68514417357 Articulație universală, lungime 2.25 inchi, oțel | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Fără cheie0.62 "2.25 "0.68 "540 in-lbs.Oţel-€95.79
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, OD 1.25 inci, oțel | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Fără cheie1.25 "3.75 "1.06 "5220 in-lbs.Oţel-€177.66
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Articulație universală, 0.380 inch dia., 1.750 inch lungime, 110 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 in-lbs.OţelFără șurub€93.86
RFQ
LOVEJOY 68514417347 Articulație universală, 0.500 inch dia., 2.000 inch lungime, 378 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 in-lbs.OţelFără șurub€93.86
RFQ
LOVEJOY 68514417370 Articulație universală, 0.750 inch dia., 2.680 inch lungime, 768 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEJ 68514417370--0.750 "2.680 "0.880 "768 in-lbs.OţelFără șurub€97.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417379 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel
€142.26 /unitate