LOVEJOY 68514426076 Cuplaj de tip H, Dimensiune cuplaj H3667, gauraj brut de 3 inchi

Articol: CJ8PAR Model: 68514426076
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Tip alezajNeplictisit
CuloriGri/Metalic
Tip conexiuneAlezajul material brut x Alezajul stocului brut
Dimensiunea cuplajuluiH3667
Tip cuplajFălcile
Dimensiune HD8.750 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 1150 RPM103 CP
Putere nominală la 1750 RPM103 CP
Stil Hub3
Lungime prin Bore5.630 "
MaterialFier ductil
Max. Plictisit5.625 "
Max. Viteza (dezechilibrat)1900 rpm
Min. Plictisit3.000 "
Cuplu nominal64812 in-lbs.
Număr de fălci7
În afara Dia.12.000 "
Lungime totală13.880 "
Putere nominală la 1,200 rpm1236 CP
Putere nominală la 1,800 rpm1851 CP
CP nominal la 3,500 rpm (motor standard)103 CP
CP nominal la 875 rpm (motor standard)103 CP
Putere nominală la 100 rpm103 CP
Alezaj dur de stoc3"
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
StilTrebuie definit
Temp. Gamă-40 Deg. până la 212 de grade. F
Volum1998.72000 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.9

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea cuplajuluiDimensiune HDLungime totalăPutere nominală la 1,200 rpmPutere nominală la 1,800 rpmCP nominal la 3,500 rpm (motor standard)CP nominal la 875 rpm (motor standard)Preț
LOVEJOY 68514426074 Cuplaj de tip H, Dimensiune cuplaj H3067, 2-1/8 inchi, alezaj brut | CJ8PAQ 6851442607410.000 "H30677.000 "11.620 "639 CP954 CP53 CP53 CP-
RFQ
LOVEJOY 68514455471 Cuplaj de tip H, Dimensiune cuplaj H4067, gauraj brut de 3-1/4 inch | CJ8PAT 6851445547113.250 "H40679.750 "15.380 "1680 CP2520 CP140 CP140 CP-
RFQ
LOVEJOY 68514455474 Cuplaj de tip H, Dimensiune cuplaj H4567, gauraj brut de 3-1/2 inch | CJ8PAU 6851445547414.500 "H456710.750 "17.120 "2280 CP-190 CP190 CP-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514426076 Cuplaj de tip H, Dimensiune cuplaj H3667, gauraj brut de 3 inchi