LOVEJOY 68514436058 Cuplaj arbore, alezaj 0.625 inch, zinc | AK3ZEB 36058 / 5J X 5/8

LOVEJOY 68514436058 Cuplaj arbore, alezaj 0.625 inch, zinc

Element: AK3ZEB Model: 68514436058Crucea Ref: 36058 / 5J X 5/8
€37.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului5J
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL0.59 "
Dimensiune HD1.88 "
Dimensiunea L1.06 "
Dimensiunea P0.47 "
Dimensiune SL0.29 "
Putere nominală la 100 RPM0.4hp
Putere nominală la 1200 RPM4.6hp
Putere nominală la 1800 RPM6.9hp
Putere nominală la 3600 RPM13.7hp
Dimensiunea cheii3/16 x 3/32 "
MaterialFontă
Max. Plictisit1.125 "
Max. Viteză7600 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)240 In.Lbs.
În afara Dia.3.25 "
Fir1 / 4-20
Rigiditate la torsiune916 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMax. PlictisitMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirPreț
LOVEJOY 68514436048 Cuplaj arbore, alezaj 0.625 inch, zinc | AK3ZCT 36048 / 3J X 5/8 68514436048Zinc turnat sub presiune5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436049 Cuplaj arbore, alezaj 0.75 inch, zinc | AK3ZCV 36049 / 3J X 3/4 68514436049Zinc turnat sub presiune3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436050 Cuplaj arbore, alezaj 0.875 inch, zinc | AK3ZCY 36050 / 3J X 7/8 68514436050Zinc turnat sub presiune7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436051 Cuplaj de arbore, alezaj 0.5 inchi, zinc | AK3ZDB 36051 / 4J X 1/2 68514436051Zinc turnat sub presiune1 / 2 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436052 Cuplaj arbore, alezaj 0.625 inch, zinc | AK3ZDG 36052 / 4J X 5/8 68514436052Zinc turnat sub presiune5 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436053 Cuplaj arbore, alezaj 0.75 inch, zinc | AK3ZDK 36053 / 4J X 3/4 68514436053Zinc turnat sub presiune3 / 4 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436054 Cuplaj arbore, alezaj 0.875 inch, zinc | AK3ZDP 36054 / 4J X 7/8 68514436054Zinc turnat sub presiune7 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436058 Cuplaj arbore, alezaj 0.625 inch, zinc
€37.10 /unitate