LOVEJOY 68514436118 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.875 inchi, fontă | AK3ZPA 36118 / 7S X 7/8

LOVEJOY 68514436118 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.875 inchi, fontă

Element: AK3ZPA Model: 68514436118Cruce Ref: 36118 / 7S X 7/8
€77.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de cuplare manșon
Dimensiunea canalului7 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului7S
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL0.78 "
Dimensiune HD2.81 "
Dimensiunea L1.84 "
Dimensiunea P0.69 "
Dimensiune SL0.35 "
Putere nominală la 100 RPM1.2hp
Putere nominală la 1200 RPM14hp
Putere nominală la 1800 RPM21hp
Putere nominală la 3600 RPM41hp
Dimensiunea cheii3/16 x 3/32 "
MaterialFontă
Max. Plictisit1.625 "
Max. Viteză5250 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)725 In.Lbs.
În afara Dia.4.625 "
Fir3 / 8-16
Rigiditate la torsiune2769 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirRigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514436068 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.625 inchi, fontă | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.75 inchi, fontă | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.875 inchi, fontă | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1 inch, fontă | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-1/8 inch, fontă | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-3/16 inch, fontă | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-1/4 inch, fontă | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436118 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.875 inchi, fontă
€77.38 /unitate