LOVEJOY 68514470001 Butuc de tip inox SS075, dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal și orificiu pentru șurub de fixare | AL4PME 70001

LOVEJOY 68514470001 Butuc tip SS SS075, dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal și orificiu pentru șurub

Articol: AL4PME Model: 68514470001Crucea Ref: 70001
€62.41 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip SS
Dimensiunea canalului1 / 4 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiSS075
Tip cuplajSS
Dimensiunea G0.5 "
Lungimea butucului1.32 "
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.82 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit0.875 "
Min. Plictisit0.25 "
În afara Dia.1.36 "
Sistem de măsurareimperial

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiLungime prin BoreMax. PlictisitLungimea butuculuiÎn afara Dia.MaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514470004 Butuc de tip inox SS110, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, fără canal și orificiu pentru șurub de fixare | AJ2XMW 68514470004SS1105 / 8 "1.68 "1.625 "2.56 "3.32 "Oţel inoxidabilSS€218.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514470001 Butuc tip SS SS075, dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal și orificiu pentru șurub
€62.41 /unitate