Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514470004 Butuc de tip inox SS110, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, fără canal și orificiu pentru șurub de fixare | AJ2XMW

LOVEJOY 68514470004 Butuc tip SS SS110, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, fără canal și orificiu pentru șurub

În stoc
Articol: AJ2XMW Model: 68514470004
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
€218.48 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip SS
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiSS110
Tip cuplajSS
Dimensiunea G0.88 "
Lungimea butucului2.56 "
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore1.68 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Plictisit1.625 "
Min. Plictisit0.625 "
În afara Dia.3.32 "
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.674
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiLungime prin BoreMax. PlictisitLungimea butuculuiÎn afara Dia.MaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514470001 Butuc de tip inox SS075, dimensiunea alezajului de 1/4 inch, fără canal și orificiu pentru șurub de fixare | AL4PME 70001 68514470001SS0751 / 4 "0.82 "0.875 "1.32 "1.36 "Oţel inoxidabilSS€51.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514470004 Butuc tip SS SS110, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, fără canal și orificiu pentru șurub
€218.48 /unitate