LOVEJOY 68514436570 Flanșă distanțier, dimensiunea 11, fontă | AK4ACL 36570 / 11SC48

LOVEJOY 68514436570 Flanșă distanțier, dimensiunea 11, fontă

Articol: AK4ACL Model: 68514436570Crucea Ref: 36570 / 11SC48
€443.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Tip alezajFlanșă distanțier/Fără orificiu
CuloriGri
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL1.5 "
Dimensiune HD0.03 "
Dimensiunea L1.5 "
Dimensiunea P2.97 "
Putere nominală la 100 RPM7.2hp
Putere nominală la 1200 RPM86hp
Putere nominală la 1800 RPM129hp
Putere nominală la 3600 RPM259hp
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Viteză3600 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)4530 In.Lbs.
În afara Dia.8.625 "
Rigiditate la torsiune17300 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea FLDimensiune HDDimensiunea PMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.Rigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514436538 Flanșă distanțier, dimensiunea 8, fontă | AK4ACB 36538 / 8SC35 685144365380.91 "0.28 "0.28 "4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 in.lbs./rad€110.86
RFQ
LOVEJOY 68514436544 Flanșă distanțier, dimensiunea 8, fontă | AK4ACD 36544 / 8SC50 685144365440.91 "1.03 "1.03 "4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 in.lbs./rad€162.02
RFQ
LOVEJOY 68514436524 Flanșă distanțier, dimensiunea 5, fontă | AK4ACG 36524 / 5SC35 685144365240.59 "0.8 "0.8 "7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "916 in.lbs./rad€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514436548 Flanșă distanțier, dimensiunea 9, fontă | AK4ALU 36548 / 9SC35 685144365481.03 "0.06 "0.06 "3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 in.lbs./rad€136.44
RFQ
LOVEJOY 68514436526 Flanșă distanțier, dimensiunea 6, fontă | AL2CPZ 36526 / 6SC35 685144365260.72 "0.59 "0.59 "6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 in.lbs./rad€68.21
RFQ
LOVEJOY 68514436560 Flanșă distanțier, dimensiunea 10, fontă | AL2DDC 36560 / 10SC48 685144365601.22 "0.34 "2.13 "3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 in.lbs./rad€221.72
RFQ
LOVEJOY 68514436530 Flanșă distanțier, dimensiunea 6, fontă | AL4JCR 36530 / 6SC50 685144365300.72 "1.34 "1.34 "6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 in.lbs./rad€102.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436570 Flanșă distanțier, dimensiunea 11, fontă
€443.71 /unitate