LOVEJOY 68514436665 Spacer Hub, Bore 2-1/8 Inch, Keyway 1/2 Inch, Cast Iron | AK4AJJ 36665 / 11SCH 2-1/8

LOVEJOY 68514436665 Butuc distanțier, alezaj 2-1/8 inch, canal de cheie 1/2 inch, fontă

Articol: AK4AJJ Model: 68514436665Crucea Ref: 36665 / 11SCH 2-1 / 8
€412.76 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip SC
Dimensiunea canalului2-1/8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea L2.72 "
Dimensiune SL1.36 "
Putere nominală la 100 RPM7.2hp
Putere nominală la 1200 RPM86hp
Putere nominală la 1800 RPM129hp
Putere nominală la 3600 RPM259hp
Hub #11SCH
Dimensiunea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
MaterialFontă
Max. Plictisit2.875 "
Max. Viteză3600 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)4530 In.Lbs.
În afara Dia.5.25 "
Fir1 / 2-13
Rigiditate la torsiune17300 in.lbs./rad

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea LDimensiune SLMax. PlictisitMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514436592 Butuc distanțier, alezaj 7/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch, fontă | AK3ZCW 36592 / 5SCH 7/8 685144365927 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2"1.09 "0.54 "1.125 "FontăS-Flex€68.21
RFQ
LOVEJOY 68514436601 Butuc distanțier, alezaj 7/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch, fontă | AK4ACT 36601 / 6SCH 7/8 685144366017 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436602 Butuc distanțier, alezaj 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 inch, fontă | AK4ACW 36602 / 6SCH 1 685144366021"1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436603 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 inch, fontă | AK4ADA 36603 / 6SCH 1-1/8 685144366031-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436604 Butuc distanțier, alezaj 1-1/4 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 inch, fontă | AK4ADE 36604 / 6SCH 1-1/4 685144366041-1/4 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436605 Butuc distanțier, alezaj 1-3/8 inch, canal de cheie 5/16 inch, fontă | AK4ADJ 36605 / 6SCH 1-3/8 685144366051-3/8 "5 / 16 "x 5 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436612 Butuc distanțier, alezaj 7/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch, fontă | AK4ADT 36612 / 7SCH 7/8 685144366127 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "FontăS-Flex€85.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436665 Butuc distanțier, alezaj 2-1/8 inch, canal de cheie 1/2 inch, fontă
€412.76 /unitate