LOVEJOY 68514436714 Butuc distanțier, alezaj 5/8 inch, fontă | AL2XDW 36714 / 7SCH 5/8

LOVEJOY 68514436714 Butuc distanțier, alezaj 5/8 inch, fontă

Articol: AL2XDW Model: 68514436714Crucea Ref: 36714 / 7SCH 5/8
€103.19 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip SC
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea L1.47 "
Dimensiune SL0.71 "
Putere nominală la 100 RPM1.2hp
Putere nominală la 1200 RPM14hp
Putere nominală la 1800 RPM21hp
Putere nominală la 3600 RPM41hp
Hub #7SCH
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Plictisit1.625 "
Max. Viteză5250 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)725 In.Lbs.
În afara Dia.2.81 "
Fir5 / 16-18
Rigiditate la torsiune2769 in.lbs./rad

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiHub #În afara Dia.Dimensiunea LDimensiune SLPreț
LOVEJOY 68514436712 Butuc distanțier, alezaj 5/8 inch, fontă | AK3ZDD 36712 / 6SCH 5/8 685144367125 / 8 "Fără cheie6SCH2.5 "1.22 "0.63 "€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436718 Butuc distanțier, alezaj 3/4 inch, fontă | AK4AEU 36718 / 8SCH 3/4 RSB 685144367183 / 4 "Fără cheie8SCH3.25 "1.72 "0.66 "€106.60
RFQ
LOVEJOY 68514436737 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, fontă | AK4AHW 36737 / 11SCH 1-1/8 RSB 685144367371-1/8 "Fără cheie11SCH5.25 "2.72 "1.36 "€341.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436714 Butuc distanțier, alezaj 5/8 inch, fontă
€103.19 /unitate