LOVEJOY 68514439197 Flanșă de cuplare, 2.5 inchi lungime prin gaură | AM2QBW 39197 / 40 DLT DROPOUT BE=3.50

LOVEJOY 68514439197 Flanșă de cuplare, 2.5 inchi lungime

Articol: AM2QBW Model: 68514439197Cross Ref: 39197 / 40 DLT DROPOUT BE=3.50
€719.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
CuloriMetalic
Tip cuplajFlex-Link
Dimensiunea BC2.12 "
Dimensiunea P1.498 - 1.5 "
Dimensiunea Q0.09 "
Dimensiunea R0.5 "
Dimensiuni2.5 "
Dimensiunea TH (capac axial / robinet cu șurub)1 / 4-20 x 0.62
Putere nominală la 100 RPM1.2hp
Putere nominală la 1150 RPM13.8hp
Putere nominală la 1750 RPM21hp
Stil HubDeltă
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore2.5 "
MaterialComplet metal
Max. Cuplu continuu750 In.Lbs.
În afara Dia.4.38 "
Lungime totală6.16 "
Cuplu maxim de suprasarcină1125 In.Lbs.
CP nominal la 3,500 rpm (motor standard)42 CP
CP nominal la 875 rpm (motor standard)10.5 CP
Mărimea40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514439197 Flanșă de cuplare, 2.5 inchi lungime
€719.26 /unitate