Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514441326 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L095, Dimensiune alezaj 19 mm, OD 2.11 inci | AA9FRJ 41326

LOVEJOY 68514441326 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L095, Dimensiune alezaj 19 mm, OD 2.11 inch

În stoc
Post: AA9FRJ Model: 68514441326Crucea Ref: 41326
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
€40.95 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului19mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL095
Tip cuplajL
Dimensiunea G13.21mm
Dimensiune SL11.18mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.31hp
Putere nominală la 1200 RPM3.72hp
Putere nominală la 1800 RPM5.5hp
Putere nominală la 3600 RPM11.16 CP
Lungimea butucului38.61mm
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii6 2.8 mm x mm
Dimensiunea cheii6 2.8 mm x mm
Lățimea cheii6 2.8 mm x mm
Lungime prin Bore25.4mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit28mm
Max. Viteză9000 rpm
Min. Plictisit12mm
Cuplu nominal21.9 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.53.59mm
Lungime totală63.75mm
Putere nominală la 1,200 rpm3.72 CP
Putere nominală la 1,800 rpm5.5 CP
Putere nominală la 100 rpm0.31 CP
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8483908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€14.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514441326 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L095, Dimensiune alezaj 19 mm, OD 2.11 inch
€40.95 /unitate