LOVEJOY 68514445672 Flanșă de cuplare cu manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 12, orificiu 2.00 inchi, fontă | AN9DAK 45672 / 12S X 2

LOVEJOY 68514445672 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 12, orificiu de 2.00 inchi, fontă

Element: AN9DAK Model: 68514445672Crucea Ref: 45672 / 12S X 2
€402.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de cuplare manșon
Dimensiunea canalului2"
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului12S
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL1.69 "
Dimensiune HD5.75 "
Dimensiunea L4"
Dimensiunea P1.28 "
Putere nominală la 100 RPM11.4hp
Putere nominală la 1200 RPM137hp
Putere nominală la 1800 RPM206hp
Dimensiunea cheii1/2 x 1/4 "
MaterialFontă
Max. Plictisit3.875 "
Max. Viteză2800 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)7200 In.Lbs.
În afara Dia.10 "
Fir1 / 2-13
Rigiditate la torsiune27500 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMax. VitezăCuplul nominal (cu manșon EPDM)În afara Dia.FirRigiditate la torsiunePreț
LOVEJOY 68514436068 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.625 inchi, fontă | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.75 inchi, fontă | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 0.875 inchi, fontă | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1 inch, fontă | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-1/8 inch, fontă | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-3/16 inch, fontă | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Flanșă de cuplare a arborelui, alezaj 1-1/4 inch, fontă | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 in.lbs./rad€42.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445672 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 12, orificiu de 2.00 inchi, fontă
€402.42 /unitate