LOVEJOY 68514452471 Jaw Coupling Hub, L150 Coupling Size, 16 mm Bore Size, 3.75 Inch O.D. | AM8BKF 52471

LOVEJOY 68514452471 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 3.75 inch

Articol: AM8BKF Model: 68514452471Crucea Ref: 52471
€107.56 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului16mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL150
Tip cuplajL
Dimensiunea G25.4mm
Dimensiune SL19.05mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM2hp
Putere nominală la 1200 RPM24hp
Putere nominală la 1800 RPM35hp
Putere nominală la 3600 RPM72 CP
Lungimea butucului69.85mm
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii5 2.3 mm x mm
Dimensiunea cheii5 2.3 mm x mm
Lățimea cheii5 2.3 mm x mm
Lungime prin Bore44.45mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit48mm
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit16mm
Cuplu nominal140 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.95.25mm
Lungime totală114.3mm
Putere nominală la 1,200 rpm24 CP
Putere nominală la 1,800 rpm35 CP
Putere nominală la 100 rpm2 CP
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514441313 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 9 mm, OD 1.08 inch | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.08 inch | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, orificiu 12 mm, OD 27.43 mm | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 14 mm, OD 1.08 inch | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 15 mm, OD 1.08 inch | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 1.08 inch | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmFier sinterizatL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 10 mm, OD 1.36 inch | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmFier sinterizatL€14.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514452471 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 16 mm, OD 3.75 inch
€107.56 /unitate