LOVEJOY 68514455678 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRSC150, Dimensiune alezaj 42 mm, Dimensiune canal cheie 12 x 3.3 mm

Articol: CJ8PDL Model: 68514455678

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc
Dimensiunea canalului42mm
Tip alezajPlictisit
CuloriGri
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiRRSC150
Tip cuplajRRSC
Dimensiunea CD112.78mm
Dimensiunea CL3.05mm
Dimensiune SL15.75mm
Lungimea butucului66.80mm
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii12mm x 3.3mm
Lățimea cheii12mm x 3.3mm
Lungime prin Bore44.45mm
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit48mm
Min. Plictisit16mm
În afara Dia.95.25mm
Sistem de măsuraremetric
Volum36.98438 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelArticolStil HubDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiLățimea cheiiLungime prin BoreMaterialMax. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514455676 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRSC150, Dimensiune alezaj 38 mm, Dimensiune canal cheie 10 x 3.3 mm | CJ8PDJ 68514455676Butuc238mmRRSC15010mm x 3.3mm44.45mmFier sinterizat48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455677 Butuc de cuplare, Dimensiune de cuplare RRSC150, Dimensiune alezaj 40 mm, Dimensiune canal cheie 12 x 3.3 mm | CJ8PDK 68514455677Butuc240mmRRSC15012mm x 3.3mm44.45mmFier sinterizat48mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455680 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRSC190, Dimensiune alezaj 38 mm, Dimensiune canal cheie 10 x 3.3 mm | CJ8PDM 68514455680Butuc338mmRRSC19010mm x 3.3mm49.28mmFontă54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455681 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRSC190, Dimensiune alezaj 40 mm, Dimensiune canal cheie 12 x 3.3 mm | CJ8PDN 68514455681Butuc340mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmFontă54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514455682 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRSC190, Dimensiune alezaj 42 mm, Dimensiune canal cheie 12 x 3.3 mm | CJ8PDP 68514455682Butuc342mmRRSC19012mm x 3.3mm49.28mmFontă54mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477511 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRS225, Dimensiune alezaj 32 mm, Dimensiune canal cheie 10 x 3.3 mm | CJ8PDQ 68514477511Hub tip RRS432mmRRS22510mm x 3.3mm55.37mmFontă67mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514455678 Butuc de cuplare, Dimensiune cuplaj RRSC150, Dimensiune alezaj 42 mm, Dimensiune canal cheie 12 x 3.3 mm