LOVEJOY 68514462279 Flanșă de cuplare cu manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 10, alezaj 64 mm, fontă | AN6BDY 62279 / 10TF22

LOVEJOY 68514462279 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 10, alezaj 64 mm, fontă

Element: AN6BDY Model: 68514462279Ref. cruce: 62279 / 10TF22
€309.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de cuplare manșon
Tip alezajPlictisit să acceptăm bucșă de blocare conică 1615/1610
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului10TF
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea FL1.22 "
Dimensiunea G1.63 "
Dimensiunea L2.69 "
Dimensiunea P1.47 "
Dimensiunea R2"
Putere nominală la 1200 RPM55hp
Putere nominală la 1800 RPM82hp
Putere nominală la 3600 RPM164hp
Hub Dia.4.75 "
Dimensiunea cheiiFără cheie
MaterialFontă
Max. Plictisit2.5 "
Max. Viteză3600 RPM
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)2875 In.Lbs.
În afara Dia.7.5 "
Lungime totală7"
Rigiditate la torsiune10980 in.lbs./rad
TipFlanșă de cuplare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462279 Flanșă de cuplare manșon, flanșă S-Flex, dimensiune 10, alezaj 64 mm, fontă
€309.57 /unitate