LOVEJOY 68514471452 Butuc, 4.130 inchi dia., 3.160 inchi lungime, 0.830 inchi grosime

Articol: CM7YMP Model: 68514471452

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1.10 grade
PlictisiAlezaj dur de stoc
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajNeplictisit
CuloriSilver
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ48/60
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G1.100 "
Dimensiune HD4.130 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.140 "
Stil HubB
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore2.200 "
MaterialAluminiu
Max. Deplasarea axială0.0820 "
Max. Plictisit2.310 "
Max. Deplasarea radială0.0140 "
Max. Viteză5600 rpm
Max. Cuplul5480 in-lbs.
Min. Plictisit1.020 "
Cuplu nominal2740 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.4.130 "
Lungimea totală a cuplajului3.160 "
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.790 "
Diametrul interior al păianjenului2.010 "
Diametrul exterior de păianjen4.130 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.830 "
Sistem de măsurareimperial
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum53.89980 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2095

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea cheiiStil HubTip alezajÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514471444 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, Dimensiune cuplaj CJ 24/32 | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Fără cheieBSolid2.2 "1.8 "AluminiuCJ€38.45
LOVEJOY 68514471451 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, Dimensiune cuplaj CJ 48/60 | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Fără cheieASolid4.13 "3.16 "AluminiuCJ€225.69
LOVEJOY 68514471442 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, Dimensiune cuplaj CJ 19/24 | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Fără cheieBSolid1.57 "1.53 "AluminiuCJ€24.90
LOVEJOY 68514471446 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, Dimensiune cuplaj CJ 28/38 | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Fără cheieBAlezaj dur de stoc2.56 "2.07 "AluminiuCJ€51.58
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ42/55, Dimensiune alezaj RSB, stoc brut, aluminiu | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Fără cheieBAlezaj dur de stoc3.74 "2.87 "AluminiuCJ€154.77
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Butuc de cuplare angrenaj, dimensiune 1.7500/1.7510, finisat cu canal de cheie | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
RFQ
Butuc LOVEJOY 68514461983, 1.180 inch dia., 1.380 inch lungime, 0.390 inch grosime | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BPlictisit1.180 "1.380 "AluminiuCJ-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514471452 Butuc, 4.130 inchi dia., 3.160 inchi lungime, 0.830 inchi grosime