Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514471451 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, Dimensiune cuplaj CJ 48/60 | AJ2XHZ

LOVEJOY 68514471451 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, dimensiune cuplaj CJ 48/60

În stoc
Articol: AJ2XHZ Model: 68514471451
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
€225.69 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.08 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajSolid
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiCJ48/60
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G1.1 "
Dimensiune HD3.35 "
Dimensiunea U1.77 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.14 "
Stil HubA
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore2.2 "
MaterialAluminiu
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.082 "
Max. Plictisit1.88 "
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.014 "
Max. Cuplul5480 in-lbs.
Min. Plictisit0.47 "
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)2740 in-lbs.
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.4.13 "
Lungimea totală a cuplajului3.16 "
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.79 "
Viteză5600 rpm
Diametrul interior al păianjenului2.01 "
Diametrul exterior de păianjen4.13 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.83 "
StilNeplictisit
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.817
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea cheiiStil HubTip alezajÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514471444 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, Dimensiune cuplaj CJ 24/32 | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Fără cheieBSolid2.2 "1.8 "AluminiuCJ€38.45
LOVEJOY 68514471442 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, Dimensiune cuplaj CJ 19/24 | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Fără cheieBSolid1.57 "1.53 "AluminiuCJ€24.90
LOVEJOY 68514471446 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, Dimensiune cuplaj CJ 28/38 | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Fără cheieBAlezaj dur de stoc2.56 "2.07 "AluminiuCJ€51.58
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj CJ42/55, Dimensiune alezaj RSB, stoc brut, aluminiu | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Fără cheieBAlezaj dur de stoc3.74 "2.87 "AluminiuCJ€154.77
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Butuc de cuplare angrenaj, dimensiune 1.7500/1.7510, finisat cu canal de cheie | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------€122.50
RFQ
Butuc LOVEJOY 68514461983, 1.180 inch dia., 1.380 inch lungime, 0.390 inch grosime | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BPlictisit1.180 "1.380 "AluminiuCJ-
RFQ
LOVEJOY 68514471448 Butuc, 3.150 inchi dia., 2.590 inchi lungime, 0.710 inchi grosime | CM7YMN 68514471448CJ38/45-BNeplictisit3.150 "2.590 "AluminiuCJ€97.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514471451 Butuc de cuplare cu fălci, aluminiu, dimensiune cuplaj CJ 48/60
€225.69 /unitate