Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514472003 Butuc, 3.150 inchi dia., 4.490 inchi lungime, 0.710 inchi grosime

În stoc
Articol: CM7YMQ Model: 68514472003

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€95.19 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1 grade
Dimensiunea canalului28mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ38
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G23.88mm
Dimensiune HD66.04mm
Dimensiunea U37.08mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Stil HubA
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii8mm x 3.3mm
Lățimea cheii8mm x 3.3mm
Lungime prin Bore44.96mm
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasarea axială0.0700 "
Max. Plictisit38mm
Max. Deplasarea radială0.0110 "
Max. Viteză7100 rpm
Max. Cuplul380 Nm
Min. Plictisit12mm
Cuplu nominal190 Nm
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.80mm
Lungimea totală a cuplajului114.05mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub14.99mm
Diametrul interior al păianjenului38mm
Diametrul exterior de păianjen80mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)18mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum11.96520 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0485

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514472006 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 38, canal de cheie de 35 mm | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€108.45
LOVEJOY 68514472002 Butuc CJ 38A, canal cheie de 25 mm | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€100.83
LOVEJOY 68514472007 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 38, canal de cheie de 38 mm SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€115.29
LOVEJOY 68514472533 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 14 mm, metal pulbere | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, metal pulbere | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 24, canal de cheie de 14 mm | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW CUPLARE FACILĂ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 19 mm, oțel | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472003 Butuc, 3.150 inchi dia., 4.490 inchi lungime, 0.710 inchi grosime
€95.19 /unitate