LOVEJOY 68514472533 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 14 mm, metal pulbere | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533

LOVEJOY 68514472533 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 14 mm, metal pulbere

Articol: AM2XKK Model: 68514472533Cruce Ref: 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533
€36.55 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.03 "
Dimensiunea canalului14mm
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiCJ19
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G16mm
Dimensiune HD32mm
Dimensiunea U20.07mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)2.03mm
Materialul butuculuiPulbere de metal
Stil HubA
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii5 2.3 mm x mm
Dimensiunea cheii5 2.3 mm x mm
Lățimea cheii5 2.3 mm x mm
Lungime prin Bore24.89mm
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.2 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.047 "
Max. Plictisit19mm
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.008 "
Max. Viteză14000 rpm
Max. Cuplul20 Nm
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)10 Nm
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.39.88mm
Lungimea totală a cuplajului66.04mm
Diametru filet.# 10-24
Filet pe inch# 10-24
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)9.91mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)10-24
Diametrul interior al păianjenului18mm
Diametrul exterior de păianjen40mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)12mm
StilPlictisit
Sistem de măsuraremetric

Caracteristici:

  • Cuplajele din seria Lovejoy CJ au trei componente; doua unitati de Butuci din seria CJ și Păianjen din seria CJ.
  • Are o construcție din oțel sinterizat cu pulbere de metal pentru a asigura durabilitate, rezistență și rezistență la coroziune.
  • Această unitate de dimensiunea caneluței reduce uzura ansamblului arborelui prin transferarea șocului și a nealinierii la elementul central al cuplajului.
  • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -30 grade și 212 de grade Fahrenheit.
  • Acest butuc cu falci A-Style poate funcționa la un cuplu nominal de 10 Nm și viteze de până la 14000 rpm.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre butucii de cuplare cu fălci fără cheie și canapea?

A. Butucii de cuplare a fălcilor au o fantă decupată, cunoscută sub numele de caneluri care se potrivesc în cheile arborelui. Aceste chei promovează un cuplu îmbunătățit și previne alunecarea, precum și reduc pierderile cauzate de vibrații și joc (gradul de mișcare liberă între două părți rotative, care se potrivesc). Cu toate acestea, unele aplicații nu necesită chei, deoarece butucii de cuplare a fălcilor fără cheie folosesc numai șuruburi de fixare pentru a transfera cuplul. Butucii fără cheie sunt ideali pentru situații care rămân neafectate chiar dacă arborii alunecă.

Î. Ce greșeli frecvente se fac la selectarea unui butuc de cuplare a falcilor?

A.

  • Eșecul verificării capacității maxime de alezaj: Utilizatorii ar trebui să verifice întotdeauna dimensiunea arborelui echipamentului antrenat înainte de a alege cuplarea fălcilor.
  • Folosind peste tot cuplaje de aceeași dimensiune: poate părea o idee bună să preveniți timpul de nefuncționare. Dar un cuplaj supradimensionat sau subdimensionat poate cauza defecțiuni ale motorului.
  • Ignorând căldura și compatibilitatea chimică: Deoarece cuplările falcilor necesită cumpărarea atât a butucilor, cât și a păianjenilor, ar trebui să vă asigurați că ambele sunt compatibile între ele.
  • Trecerea cu vedere la restricțiile de spațiu: Asigurați-vă că cuplajele selectate se pot potrivi în spațiul prevăzut. Aplicațiile cu cuplu ridicat necesită de obicei fie un cuplaj cu diametru mare, fie un cuplaj cu configurații multiple și densitate mare de cuplu.

Î. Cum se instalează un butuc de cuplare a fălcilor?

A.

  • Utilizați un păianjen conform hub-ului selectat (de preferință din aceeași serie corespunzătoare) având aceleași specificații și parametri.
  • Asigurați-vă că fiecare componentă nu are contaminanți, defecte sau fisuri și potriviți diametrul arborelui cu dimensiunea alezajului butucurilor.
  • Înainte de instalare, asigurați-vă că utilajul este deconectat de la toate sursele de alimentare. Nu-l instalați pe echipamente instabile sau în mișcare.
  • Butucii cu fante pentru chei trebuie să fie prevăzuți cu chei și să fie introduse în arbori pentru a preveni alunecarea în timpul rotației arborelui.
  • Introduceți păianjenul în butuc (asigurați-vă că deschiderea păianjenului este suficient de mare pentru a se potrivi atât pe arbore, cât și pe cheia opțională). Apoi, cel de-al doilea butuc este adus aproape de primul butuc și aliniat, având în vedere spațiul dintre fețele butucului.

Î. Ce ar trebui să vă asigurați după instalarea unui cuplaj?

A.

  • Verificați strângerea și alinierea șurubului de fixare înainte de testare pentru a preveni posibile dezaliniri.
  • Când sistemul de cuplare este gata de pornire, utilizatorii trebuie să îndepărteze orice material sau unealtă de pe arbore și cuplaj.

Î. Ce instrumente aveți nevoie pentru instalarea unui cuplaj?

A.

  • Cheie dinamometrică calibrată și mufe Allen
  • Unelte adecvate pentru repoziționarea echipamentului
  • Echipament de aliniere (indicator cadran, laser, margine dreaptă)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514472006 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 38, canal de cheie de 35 mm | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€108.45
LOVEJOY 68514472002 Butuc CJ 38A, canal cheie de 25 mm | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€100.83
LOVEJOY 68514472007 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 38, canal de cheie de 38 mm SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€115.29
LOVEJOY 68514472004 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, metal pulbere | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 24, canal de cheie de 14 mm | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW CUPLARE FACILĂ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 19 mm, oțel | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
RFQ
LOVEJOY 68514472005 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ38, dimensiunea alezajului de 32 mm, cu canal de cheie, metal pulbere | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472533 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 14 mm, metal pulbere
€36.55 /unitate