LOVEJOY 68514472005 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune CJ38, dimensiunea alezajului de 32 mm, cu canal de cheie, metal pulbere | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW

LOVEJOY 68514472005 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiunea CJ38, dimensiunea alezajului de 32 mm, cu canal de cheie, metal pulbere

Articol: AN8CYC Model: 68514472005Cross Ref: 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW
€100.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.07 "
Dimensiunea canalului32mm
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiCJ38
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G23.88mm
Dimensiune HD66.04mm
Dimensiunea U37.08mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Materialul butuculuiPulbere de metal
Stil HubA
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii10 3.3 mm x mm
Dimensiunea cheii10 3.3 mm x mm
Lățimea cheii10 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore44.96mm
MaterialPulbere de metal
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.07 "
Max. Plictisit38mm
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.011 "
Max. Viteză7100 rpm
Max. Cuplul380 Nm
Min. Plictisit12mm
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)190 Nm
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.80mm
Lungimea totală a cuplajului114.05mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)14.99mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)5 / 16-18
Diametrul interior al păianjenului38mm
Diametrul exterior de păianjen80 mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)18mm
StilPlictisit
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514472006 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 38, canal de cheie de 35 mm | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€108.45
LOVEJOY 68514472002 Butuc CJ 38A, canal cheie de 25 mm | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€100.83
LOVEJOY 68514472007 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 38, canal de cheie de 38 mm SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€115.29
LOVEJOY 68514472533 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 14 mm, metal pulbere | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, metal pulbere | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj CJ 24, canal de cheie de 14 mm | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW CUPLARE FACILĂ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 19 mm, oțel | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472005 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiunea CJ38, dimensiunea alezajului de 32 mm, cu canal de cheie, metal pulbere
€100.83 /unitate