LOVEJOY 68514472270 Spider, 64 Shore D, cuplu de 54735.00 in-lbs, verde | CM7YYY

LOVEJOY 68514472270 Spider, 64 Shore D, cuplu de 54735.00 in-lbs, verde

Articol: CM7YYY Model: 68514472270

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria CJ Spider
Deplasarea unghiulară0.190 "
Dezalinierea unghiulară0.90 grade până la 1.30 de grade.
Dezalinierea axială0.039 - 252 "
CuloriVerde
CuplareFălcile
Tip cuplajInsert elastomeric
Dimensiunea G1.970 "
Dimensiuni3.620 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.240 "
Materialpoliuretan
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.20 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.1500 "
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.0200 "
Max. Viteză2500 rpm
Max. Cuplul109470 in-lbs.
Cuplu nominal54735 in-lbs.
Gama normală de temperatură-30 Deg. până la 230 de grade. F
În afara Dia.8.860 "
Nealinierea paralelă0.008 - 0.027 "
Putere nominală la 1,200 rpm1040 CP
Putere nominală la 1,800 rpm1550 CP
Diametru filet.1/2 "-13
Filet pe inch1/2 "-13
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)1.180 "
Diametrul interior al păianjenului4.450 "
Diametrul exterior de păianjen8.860 "
Dimensiunea păianjenului100
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)1.500 "
Tipul păianjenului64 Shore D
Dimensiuni stoc14 la 180
StilCentru deschis
Temp. Gamă-30 Deg. până la 266 de grade. F
Volum117.74940 cu. în.
Unghi de lichidare la max. Cuplu5 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal3.20 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenTIP de cuplareStilTemp. GAMĂPreț
LOVEJOY 68514461447 Spider, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 177 in-lbs | AJ2WZJ 6851446144719poliuretanGalben88 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€19.87
LOVEJOY 68514472259 Spider, verde, 64 Shore D, poliuretan, cuplu de 7170 in-lbs | AJ2XBZ 6851447225938poliuretanVerde3585 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-30 până la 266 de grade F€75.67
LOVEJOY 68514462074 Spider, roșu, 98 Shore A, poliuretan, cuplu de 12120 in-lbs | AJ2XCD 6851446207455poliuretanRoșu6060 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€70.35
LOVEJOY 68514461449 Păianjen, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 1680 in-lbs | AJ2XCG 6851446144928poliuretanGalben840 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€17.91
LOVEJOY 68514462070 Păianjen, roșu, 98 Shore A, poliuretan, cuplu de 2830 in-lbs | AJ2XFC 6851446207028poliuretanRoșu1415 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€18.09
LOVEJOY 68514462075 Spider, roșu, 95 Shore A, poliuretan, cuplu de 16640 in-lbs | AJ2XFG 6851446207565poliuretanRoșu8320 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€130.98
LOVEJOY 68514461451 Spider, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 4690 in-lbs | AJ2XFZ 6851446145142poliuretanGalben2345 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472270 Spider, 64 Shore D, cuplu de 54735.00 in-lbs, verde