LOVEJOY 68514476290 Articulație universală, 1.250 inchi dia., 3.75 inchi lungime, 3480 inchi lbs cuplu de rupere

Articol: CM7YNM Model: 68514476290

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A5/8 x 3/4 "
Bore B5/8 x 3/4 "
Adâncimea forajului1.000 "
Tip alezajA terminat Bore
Rezistența la rupere3480 in-lbs.
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplare3 / 16 "x 3 / 32"
Dimensiunea F (Standard)0.380 "
Tip articulațieLO-Type
Calea cheiicu cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.690 "
MaterialOţel
Max. Plictisit0.750 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-40 Deg. până la 400 de grade. F
În afara Dia.1.250 "
Lungime totală3.75 "
Diametrul exterior al știftului1.440 "
Setați dimensiunea șurubului1/4 "-20
MărimeaLOJ10B
Cuplul de rupere statică3480 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum5.85938 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6615

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476290 Articulație universală, 1.250 inchi dia., 3.75 inchi lungime, 3480 inchi lbs cuplu de rupere