LOVEJOY 68514476321 Articulație universală, 3 inchi dia., 19.06 inchi lungime, 65400 in-lb cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YYH Model: 68514476321

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,088.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A1 1/4 x 1 1/2 "
Bore B1 1/4 x 1 1/2 "
Adâncimea forajului2.750 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplare3/8" x 3/16" și 1/4" x 1/8"
Dimensiunea F (minimă)6.310 "
Dimensiunea F (Standard)9.060 "
Tip articulațieDD-Type
Calea cheiicu cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)4.53 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit2.00 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-20 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.3.000 "
Lungime totală19.06 "
Setați dimensiunea șurubului3/8 "-16
MărimeaDD14B
Cuplul de rupere statică65400 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum163.08000 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.07

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
LOVEJOY 68514476322 Articulație universală, 3 inchi dia., 23.56 inchi lungime, 65400 in-lb cuplu de rupere | CM7YYJ 6851447632223.56 "€3,591.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476321 Articulație universală, 3 inchi dia., 19.06 inchi lungime, 65400 in-lb cuplu de rupere
€3,088.16 /unitate