LOVEJOY 69790403976 Flanșă de cuplare cu manșon, cu inel O, lungime 6-1/4 inch, oțel | AL2EMK

LOVEJOY 69790403976 Flanșă de cuplare cu manșon, cu inel O, lungime 6-1/4 inch, oțel

Element: AL2EMK Model: 69790403976
€615.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfurtune
CuloriMetalic
Dimensiunea AD7.13 "
Dimensiunea D5.84 "
Dimensiunea FD8.38 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)0.19 "
Stil HubBolt expus
Lungime prin Bore3.03 "
MaterialAliaj de oțel
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Plictisit3.465 "
Max. Viteză (echilibrat)6600 RPM
Max. Viteza (dezechilibrat)4400 RPM
Cuplu nominal69300 In.Lbs.
Nealinierea paralelă0.105 "
Mărimea2 1 / 2 "
StilManșon de șurub expus din oțel aliat
Tipfurtune

Variante de produs

ProdusModelMax. Viteza (dezechilibrat)Dimensiunea ADDimensiunea DCuplu nominalNealinierea paralelăMărimeaDimensiunea FDDistanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)Preț
LOVEJOY 69790403978 Manșon de cuplare cu flanșă, diametru exterior 9.44 inchi, lungime 7.38 inci, oțel | AM2JCM 697904039784000 RPM8.13 "6.84 "118000 In.Lbs.0.115 "3"9.44 "0.19 "€620.34
RFQ
LOVEJOY 69790403982 Manșon de cuplare cu flanșă, diametru exterior 12-1/2 inch, lungime 9-3/4 inch, oțel | AM2PDQ 697904039823000 RPM10.25 "9.25 "263400 In.Lbs.0.15 "4"12.5 "0.25 "€1,243.20
RFQ
LOVEJOY 69790403990 Flanșă de cuplare, diametru exterior 18 inchi, lungime 7.41 inci, oțel | AM4ZMF 697904039902100 RPM17 "14 "877100 In.Lbs.0.12 "6"18 "0.31 "€3,683.40
RFQ
LOVEJOY 69790403980 Flanșă de cuplare cu manșon, diametru exterior 11 inchi, lungime 8.63 inci, oțel | AM9CQW 697904039803500 RPM9.38 "7.91 "177000 In.Lbs.0.13 "3 1 / 2 "11 "0.25 "€917.00
RFQ
LOVEJOY 69790403979 Manșon de cuplare cu flanșă, învelit, 9.44 inchi OD, 3.59 inchi lungime, oțel | AN8HAP 69790403979--------€609.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790403976 Flanșă de cuplare cu manșon, cu inel O, lungime 6-1/4 inch, oțel
€615.09 /unitate