LOVEJOY 69790493804 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 3.54 inchi, oțel | AM7FFG

LOVEJOY 69790493804 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 3.54 inchi, oțel

Element: AM7FFG Model: 69790493804
€228.30 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare disc
Dezaliniere axială (+-D Ka) pentru cuplaje cu DOUĂ pachete de discuri0.059 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Tip cuplajDisc
Dimensiunea FD3.54 "
Dimensiune HD2.28 "
Dimensiunea PW0.295 "
Dimensiuni1.77 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)2.36 "
Materialul butuculuiAISI 1045
Stil HubStandard
Lungime prin Bore1.57 "
Max. Nealiniere unghiulară (per pachet de discuri unic)1.5 grade
Max. Plictisit1.5 "
Max. Viteză (echilibrat)22700 rpm
Max. Viteza (dezechilibrat)9100 rpm
Max. Cuplul4200 In.Lbs.
Cuplu nominal2100 In.Lbs.
Lungime totală5.5 "
Putere nominală la 100 rpm3.5 CP
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Fără șurub
Mărimea90-6
StilNeplictisit
TipButuci de cuplare a discurilor

Variante de produs

ProdusModelMărimeaLungime prin BoreCuplu nominalMax. PlictisitDimensiunea FDPreț
LOVEJOY 69790491430 Butuc de cuplare cu disc, Dimensiune cuplaj 132-6, Stoc brut, Material AISI 1045 | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 In.Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
RFQ
LOVEJOY 69790491454 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 7.95 inchi, oțel | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 In.Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
RFQ
LOVEJOY 69790491459 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX228-6, OD flanșă de 8.98 inchi, oțel | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 In.Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790493804 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 3.54 inchi, oțel
€228.30 /unitate