LOVEJOY 69790491454 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 7.95 inchi, oțel | AM7MAA

LOVEJOY 69790491454 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 7.95 inchi, oțel

Articol: AM7MAA Model: 69790491454
€980.95 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare disc
Dezaliniere axială (+-D Ka) pentru cuplaje cu DOUĂ pachete de discuri0.15 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Tip cuplajDisc
Dimensiunea FD7.95 "
Dimensiune HD4.92 "
Dimensiunea PW0.61 "
Dimensiuni5.03 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)6.25 "
Materialul butuculuiAISI 1045
Stil HubStandard
Lungime prin Bore3.54 "
Max. Nealiniere unghiulară (per pachet de discuri unic)1 grade
Max. Plictisit3.5 "
Max. Viteză (echilibrat)9600 rpm
Max. Viteza (dezechilibrat)3840 rpm
Max. Cuplul81400 In.Lbs.
Cuplu nominal40700 In.Lbs.
Lungime totală13.33 "
Putere nominală la 100 rpm64.6 CP
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Fără șurub
Mărimea202-6
StilNeplictisit
TipButuci de cuplare a discurilor

Variante de produs

ProdusModelMărimeaLungime prin BoreCuplu nominalMax. PlictisitDimensiunea FDPreț
LOVEJOY 69790491430 Butuc de cuplare cu disc, Dimensiune cuplaj 132-6, Stoc brut, Material AISI 1045 | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 In.Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
RFQ
LOVEJOY 69790493804 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 3.54 inchi, oțel | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 In.Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
RFQ
LOVEJOY 69790491459 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj SX228-6, OD flanșă de 8.98 inchi, oțel | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 In.Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790491454 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 7.95 inchi, oțel
€980.95 /unitate