Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4, burduf, gauraj, 1/2 in x 3/4 in | AA9FWC 1CYF9

LOVEJOY BWLC63 Cuplaj 1/2x3/4, burduf, gauraj, 1/2 in x 3/4 in

În stoc
Articol: AA9FWC Model: BWLC63 1/2x3/4Crucea Ref: 1CYF9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€546.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.020 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
Bore B1 / 2 "x 3 / 4"
Bore Dia.1/2 x 3/4 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiBWLC63
Tip cuplajStil de burduf
Hub Dia.1.772 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore12mm
MaterialButuci din aluminiu, burduf din oțel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.020
Max. Plictisit25mm
Max. Plictisit25.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.212 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max12,700
Max. Viteză12,700 rpm
Max. Temp. Gama (F)212
Min. Plictisit10mm
Cuplu nominal159 in-lbs.
În afara Dia.1.772 "
Lungime totală63mm
Nealinierea paralelă0.008 "
Dimensiunea șurubuluiM5
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaBWLC63
StilClemă cu burduf
Sistem de măsurareimperial
Cuplul159 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483908040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolTip cuplajDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăDimensiune HDLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514476960 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.722 inchi, lungime 2.48 inchi, aluminiu | AM4TRQ 76960 68514476960Cuplaj de control al mișcării-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 1.2600 inch OD, 1.6140 inch lungime | AN9BCH 76961 68514476961Cuplaj de control al mișcării-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 1.5750 inchi, lungime 1.8500 inci | AN9BCK 76982 68514476982Cuplaj flexibil al arborelui-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Cuplaj pentru arbore cu burduf cu clemă, aluminiu, 1.7720 inchi OD, 2.4800 inci lungime | AN9BCL 76973 68514476973Cuplaj de control al mișcării-1 grade0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 1.7720 inchi, lungime 2.4800 inci | AN9BCN 76974 68514476974Cuplaj de control al mișcării-1 grade0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 159 inch lbs, 1.772 inch dia., 0.2730 lbs inch sq. Inerție | CM7YQV 68514476959Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj Burduf1.50 grade0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ
LOVEJOY 68514476962 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 159 inch lbs, 1.772 inch dia., 0.2730 lbs inch sq. Inerție | CM7YQW 68514476962Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj Burduf1.50 grade0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY BWLC63 Cuplaj 1/2x3/4, burduf, gauraj, 1/2 in x 3/4 in
€546.00 /unitate