LOVEJOY 68514476959 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 159 inchi lbs, 1.772 inchi dia., 0.2730 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YQV Model: 68514476959

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară1.50 grade
Dezalinierea axială0.0200 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Dimensiunea canalului3 / 8 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM5
Dimensiunea cuplajuluiBWLC63
Tip cuplajCuplaj Burduf
Greutatea cuplajului (lb)7.05 uncie
Dimensiune HD1.772 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.472 "
Max. Plictisit0.984 "
Max. Temperatura de Operare212 de grade F
Max. Viteză12700 RPM
Min. Plictisit0.394 "
Moment de inerție0.2730 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal159 in-lbs.
În afara Dia.1.772 "
Lungime totală2.480 "
Nealinierea paralelă0.008 "
serieSeria BWLC
StilClemă
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune70800 inchi-lbs./rad
Volum7.78716 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198

Variante de produs

ProdusModelArticolTip cuplajDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăDimensiune HDLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăPreț
Cuplaj LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4, burduf, gauraj, 1/2 in x 3/4 in | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4Cuplaj de control al mișcăriiStil de burduf-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm€116.73
LOVEJOY 68514476960 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.722 inchi, lungime 2.48 inchi, aluminiu | AM4TRQ 76960 68514476960Cuplaj de control al mișcării-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 1.2600 inch OD, 1.6140 inch lungime | AN9BCH 76961 68514476961Cuplaj de control al mișcării-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 1.5750 inchi, lungime 1.8500 inci | AN9BCK 76982 68514476982Cuplaj flexibil al arborelui-1.5 grade0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Cuplaj pentru arbore cu burduf cu clemă, aluminiu, 1.7720 inchi OD, 2.4800 inci lungime | AN9BCL 76973 68514476973Cuplaj de control al mișcării-1 grade0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 1.7720 inchi, lungime 2.4800 inci | AN9BCN 76974 68514476974Cuplaj de control al mișcării-1 grade0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
RFQ
LOVEJOY 68514476962 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 159 inch lbs, 1.772 inch dia., 0.2730 lbs inch sq. Inerție | CM7YQW 68514476962Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj Burduf1.50 grade0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476959 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 159 inchi lbs, 1.772 inchi dia., 0.2730 lbs inch sq. Inerţie