Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE F301-04-01 Vizor de curgere | AB3LJG 1U903

LUBE F301-04-01 Vizor de curgere

În stoc
Articol: AB3LJG Model: F301-04-01Crucea Ref: 1U903
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
€489.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVedere panoramică a fluxului
Max. Temperatura de funcționare.212 F
Max. Presiune de lucru130 @ 212 PSI
NPT1 / 2-14
Lungime totală4.25
Dia vedere.1-3 / 4 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNPTLungime totalăPreț
LUBE F301-05-01 Vizor de curgere | AB3LJH 1U904 F301-05-013 / 4-144.25€479.01
LUBE F301-06-01 Vizor de curgere | AB3LJJ 1U905 F301-06-011- 11-1 / 24.875€590.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE F301-04-01 Vizor de curgere
€489.70 /unitate