Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE F301-06-01 Vizor de curgere | AB3LJJ 1U905

LUBE F301-06-01 Vizor de curgere

În stoc
Element: AB3LJJ Model: F301-06-01Crucea Ref: 1U905

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€556.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVedere panoramică a fluxului
Max. Temperatura de funcționare.212 F
Max. Presiune de lucru130 @ 212 PSI
NPT1- 11-1 / 2
Lungime totală4.875
Dia vedere.1-3 / 4 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNPTLungime totalăPreț
LUBE F301-04-01 Vizor de curgere | AB3LJG 1U903 F301-04-011 / 2-144.25€451.67
LUBE F301-05-01 Vizor de curgere | AB3LJH 1U904 F301-05-013 / 4-144.25€440.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE F301-06-01 Vizor de curgere
€556.12 /unitate