LOVEJOY 68514444512 Articulație universală, lungime 5.44 inchi, oțel inoxidabil

Articol: AM7LLW Model: 68514444512Ref. cruce: 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE
€880.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.5 "
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Tip conexiune1 "x 1"
Dimensiunea cuplajuluiD12B
Inchi cubici21.76 cu. În
CalitateGrad 303
Tip articulațieD Tip
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 4 x 1 / 8
Dimensiunea cheii1 / 4 x 1 / 8
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.72 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit1.19 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2"
Lungime totală5.44 "
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18
MărimeaD12B
Cuplul de rupere statică10400 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum21.76 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Adâncimea forajuluiDimensiunea canaluluiLungime totalăDiametru filet.Filet pe inchSetați dimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
LOVEJOY 68514445720 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, articulație simplă, alezaj de 0.6250 inchi, lungime de 3.75 inci, oțel | AL8JHL 45720 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE 685144457201.25 "1.06 "5 / 8 "3.75 "1/4 "-201/4 "-201 / 4-20D8B€342.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514444512 Articulație universală, lungime 5.44 inchi, oțel inoxidabil
€880.88 /unitate