LOVEJOY 68514445720 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, lungime de 3.75 inci, oțel

Articol: AL8JHL Model: 68514445720Cruce Ref: 45720 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
€414.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.06 "
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Tip conexiune5 / 8 "x 5 / 8"
Dimensiunea cuplajuluiD8B
Inchi cubici5.85938 cu. În
CalitateGrad 303
Tip articulațieD Tip
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 16 x 3 / 32
Dimensiunea cheii3 / 16 x 3 / 32
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.88 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală3.75 "
Diametru filet.1/4 "-20
Filet pe inch1/4 "-20
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-20
MărimeaD8B
Cuplul de rupere statică3480 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum5.85938 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Adâncimea forajuluiDimensiunea canaluluiLungime totalăDiametru filet.Filet pe inchSetați dimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
LOVEJOY 68514444512 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel inoxidabil | AM7LLW 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW și SS BE 685144445122"1.5 "1"5.44 "5/16 "-185/16 "-185 / 16-18D12B€728.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514445720 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, lungime de 3.75 inci, oțel
€414.52 /unitate