Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE G608-24-A-1-4 Ac supapă | AB3LKN 1U947

LUBE G608-24-A-1-4 Ac supapă

În stoc
Articol: AB3LKN Model: G608-24-A-1-4Crucea Ref: 1U947
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
€470.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGage de nivel lichid cu circuit închis
ConstrucţieAluminiu
Max. Operarea PSI210
Max. Temperatura de funcționare.250 F
MontareFață
Fir de montare1/2 NPTF
TipSupapă cu ac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centre de montare (in) (24)
    • Sticlă de vedere (borosilicat)

Variante de produs

ProdusModelMax. Operarea PSIPreț
LUBE G608-12-A-1-4 Ac supapă | AB3LKL 1U944 G608-12-A-1-4270€354.35
LUBE G608-18-A-1-4 Ac supapă | AB3LKM 1U946 G608-18-A-1-4240€409.85
LUBE G608-30-A-1-4 Ac supapă | AB3LKP 1U948 G608-30-A-1-4185€561.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE G608-24-A-1-4 Ac supapă
€470.10 /unitate