Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE G608-30-A-1-4 Ac supapă | AB3LKP 1U948

LUBE G608-30-A-1-4 Ac supapă

În stoc
Element: AB3LKP Model: G608-30-A-1-4Crucea Ref: 1U948
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
€561.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGage de nivel lichid cu circuit închis
ConstrucţieAluminiu
Max. Operarea PSI185
Max. Temperatura de funcționare.250 F
MontareFață
Fir de montare1/2 NPTF
TipSupapă cu ac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)92.71
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centre de montare (in) (30)
    • Sticlă de vedere (borosilicat)

Variante de produs

ProdusModelMax. Operarea PSIPreț
LUBE G608-12-A-1-4 Ac supapă | AB3LKL 1U944 G608-12-A-1-4270€354.35
LUBE G608-18-A-1-4 Ac supapă | AB3LKM 1U946 G608-18-A-1-4240€409.85
LUBE G608-24-A-1-4 Ac supapă | AB3LKN 1U947 G608-24-A-1-4210€470.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE G608-30-A-1-4 Ac supapă
€561.45 /unitate